Beli kunci ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring PasDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KYOTO TOOL (KTC) Spanner Setatribut:
- Set Contents: Wrench (inch) (S2 over 5 / 16 x 3 / 8, 13 / 32 x 1 / 2, 1 / 2 x 9 / 16, 19 / 32 x 11 / 16, 5 / 8 x 3 / 4, 25 / 32 x 7 / 8) / holder (EHS-1 )
- Accessories: Spanner Holder
- KTC Ratchet Handle 3/8inch sqDeskripsi:3/8inch sq. RATCHET HANDLE D.PAT.atribut:
- Drive Size (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 180
- KYOTO TOOL (KTC) Offset Wrenches Set (Kunci Ring)atribut:
- Specification: Power Fit. 21 century version
- Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 444 x 184 x 48 mm
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KYOTO TOOL (KTC) Set Kunci SokDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih KYOTO TOOL (KTC) Socket Wrench Set dengan harga terbaik.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: Hexagonalmm
- Accessories: Socket Holder
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- KRISBOW Kunci Ring PasDeskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents: Combination wrench (inch) (MS2-1 / 4, 3 / 8, 7 / 16, 1 / 2, 9 / 16, 5 / 8, 11 / 16, 3 / 4)
- Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 144x184x48 mm
- TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- PROTO Breaker BarDeskripsi:These flex-head breaker bars come with a hinge close to the head that allows the head to swivel to access fasteners from multiple angles. They are used with sockets and socket bits to break loose overtightened fasteners. Breaker bars have a long handle that can generate more torque than a standard-length ratchet.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Shape: Straight
- Drive Tool Style: Flex Head Breaker Bar
- Grip Style: Knurled
- Handle Type: Standard
- Material: Alloy Steel
- Flex Range of Motion (°): 90
- Head Type: Flexible
- Standards: ASME B107.110-2012
- KYOTO TOOL (KTC) Open-end WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
Daftar Harga kunci ktc Terbaru January 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Kunci Ring Pas | Rp54.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Spanner Set | Rp1.699.900 |
| JTC Professional Breaker Bar | Rp92.900 |
| KTC Ratchet Handle 3/8inch sq | Rp399.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Offset Wrenches Set (Kunci Ring) | Rp999.900 |
| TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Set Kunci Sok | Rp3.899.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Long Offset Wrench (Kunci Ring Panjang) | Rp85.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 18/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Kunci%20Ring%20Pas/krP102065747-2.jpg)
%20Spanner%20Set/P102067574-1.jpg)


%20Offset%20Wrenches%20Set%20(Kunci%20Ring)/P102066881-1.jpg)

%20Set%20Kunci%20Sok/P102378735-4.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
%20Long%20Offset%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Panjang)/P102065136-1.jpg)

%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)


%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
%20Kunci%20Ring%20Pas%20Set%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102065754-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)

%20Open-end%20Wrench/f3P102067543-2.jpg)